Krachtmeter 0-25 kN

Artikelnummer: 479100 0-25
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (kN) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 43
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 kN - 25 kN
Schaalverdeling 1 kN
Maximale afwijking ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
⌀ zuiger 45 mm
IP-klasse IP 43
Zuigeroppervlak 10 cm2
Meettechniek analoog
Hoogte krachtopnemer 30 mm
⌀ Krachtopnemer 75 mm
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479100 0-25
EAN/GTIN 2050001056306

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).
3× bevestigingsschroefdraad M5 in bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Functie:

IP43: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.