Krachtmeter 0-0,25 kN

Artikelnummer: 479100 0-0,25
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (kN) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 43
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 0 kN - 0,25 kN
    Schaalverdeling 0,01 kN
    Maximale afwijking ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
    ⌀ zuiger 45 mm
    IP-klasse IP 43
    Zuigeroppervlak 10 cm2
    Meettechniek analoog
    Hoogte krachtopnemer 30 mm
    ⌀ Krachtopnemer 75 mm
    Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C
    Testrapport Testrapport van de producent
    Verpakking stevige box
    Producttype Krachtmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 479100 0-0,25
    EAN/GTIN 2050001056214

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).
    3× bevestigingsschroefdraad M5 in bodem van de behuizing.

    Voordeel:

    Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

    Functie:

    IP43: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

    Toepassing:

    In de gereedschapsmachinebouw.

    Levering:

    Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.