{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 10 N - 90 N | |
Resolutie | 0,01 N | |
Nauwkeurigheid | 0,1 % | |
Meetwaardegeheugen | 99 | |
Aansluiting | Bluetooth-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device) | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte | 191 mm | |
Breedte | 84 mm | |
Hoogte | 42 mm | |
Producttype | Krachtmeetgereedschap |
Artikelnummer | 479027 100 | |
EAN/GTIN | 2050002071520 |