Hand-krachtmeetgereedschap DFC, Meetbereik: 10N

Artikelnummer: 479027 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 1 N - 9 N
Resolutie 0,001 N
Nauwkeurigheid 0,1 %
Meetwaardegeheugen 99
Aansluiting Bluetooth-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device)
Meettechniek Digitaal
Lengte 191 mm
Breedte 84 mm
Hoogte 42 mm
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479027 10
EAN/GTIN 2050002070790

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel krachtmeetgereedschap met kleurendisplay voor nauwkeurige meting van de trek- en drukkracht. Robuuste spuitgietbehuizing.
  • Weergave van actuele kracht- en piekwaarde.
  • Programmeerbare functietoetsen.
  • Tolerantiegrenswaardencontrole met optische en akoestische weergave.
  • Meetwaardegeheugen.
  • Statistische evaluatie van opgeslagen waarden.
  • Interface voor exporteren van gegevens.
  • Weergave omschakelbaar: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Overdracht van meetwaarden via Bluetooth mogelijk.
  • Gemiddelde krachtwaarde in de loop der tijd.

Levering:

Transportkoffer, laadstekker met USB-kabel, accessoires (drukplaat, haak, punt, vin, V-groef, verlengstuk).

Accessoires:

Handmatige testbanken nr. 479029.