{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 250 N - 2.250 N | |
Resolutie | 0,5 N | |
Nauwkeurigheid | 0,2 % | |
Meetwaardegeheugen | 50 | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte | 191 mm | |
Breedte | 84 mm | |
Hoogte | 42 mm | |
Producttype | Krachtmeetgereedschap |
Artikelnummer | 479025 2500 | |
EAN/GTIN | 2050002070783 |