Hand-krachtmeetgereedschap DFG, Meetbereik: 250N

Artikelnummer: 479025 250
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 N - 250 N
Resolutie 0,05 N
Nauwkeurigheid 0,2
Meetwaardegeheugen 50
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding
Meettechniek Digitaal
Lengte 191 mm
Breedte 84 mm
Hoogte 42 mm
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479025 250
EAN/GTIN 2050002070752

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel krachtmeetgereedschap met kleurendisplay voor nauwkeurige meting van de trek- en drukkracht. Robuuste spuitgietbehuizing.
  • Weergave van actuele kracht- en piekwaarde.
  • Programmeerbare functietoetsen.
  • Tolerantiegrenswaardencontrole met optische en akoestische weergave.
  • Meetwaardegeheugen.
  • Statistische evaluatie van opgeslagen waarden.
  • Interface voor exporteren van gegevens.
  • Weergave omschakelbaar: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Levering:

Transportkoffer, laadstekker met USB-kabel, accessoires (drukplaat, haak, punt, vin, V-groef, verlengstuk).

Accessoires:

Handmatige testbanken nr. 479029.