Uitvoering:
- Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.
- Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.
- Montageschroefdraad voor extra handgrepen.
- Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.
- Groot aantal metingen voor exact vastleggen van piekwaarde voor de bepaling van breuk- of scheurkrachten.
- Meetwaardegeheugen met controle van statistiek en grenswaarde.
- USB-aansluiting voor de overdracht van gegevens naar pc.
Voordeel:
Bedrijfsduur van maximaal 150 h zonder netvoeding dankzij oplaadbare LiPo-accu.
Meetgegevenssoftware voor analyse in MS-Excel. Software COM-Bridge voor directe gegevensoverdracht van het meetinstrument naar de Windows-pc.
Functie:
IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
Toepassing:
Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie. Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.
Levering:
Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.
Software FMI-Connect.