FMI-B30 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB) 2500 N

Artikelnummer: 478985 2500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 2.500 N
    Resolutie 1 N
    Aansluiting USB-aansluiting
    IP-klasse IP 65
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Meettechniek Digitaal
    Draadaansluiting M10
    Lengte 150 mm
    Breedte 82 mm
    Hoogte 29 mm
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478985 2500
    EAN/GTIN 4260244680871

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.
    • Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.
    • Montageschroefdraad voor extra handgrepen.
    • Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.
    • Groot aantal metingen voor exact vastleggen van piekwaarde voor de bepaling van breuk- of scheurkrachten.
    • Meetwaardegeheugen met controle van statistiek en grenswaarde.
    • USB-aansluiting voor de overdracht van gegevens naar pc.

    Voordeel:

    Bedrijfsduur van maximaal 150 h zonder netvoeding dankzij oplaadbare LiPo-accu.
    Meetgegevenssoftware voor analyse in MS-Excel. Software COM-Bridge voor directe gegevensoverdracht van het meetinstrument naar de Windows-pc.

    Functie:

    IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie. Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.

    Levering:

    Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.
    Software FMI-Connect.