{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Foliedikte (resp. 1 st.) | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00 mm | |
Lengte | 500 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Materiaal | roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Aantal vellen | 9 | |
Producttype | Onderlegger van folie |
Artikelnummer | 478780 N | |
EAN/GTIN | 2050001057419 | |
Nummer fabrikant | 692 |