Onderlegfolieset, Type: C

Artikelnummer: 478780 C
Prijs instellen 11 Stuk (2,95 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Foliedikte (resp. 1 st.) 0,02; 0,03; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00 mm
Lengte 300 mm
Breedte 50 mm
Materiaal C-staal
Aantal vellen 11
Producttype Onderlegger van folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478780 C
EAN/GTIN 2050001057402
Nummer fabrikant 593