{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±7 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 150 mm | |
Dikte | 0,25 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478540 0,25 | |
EAN/GTIN | 2050002041691 | |
Nummer fabrikant | 719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 150 mm×5 m 0,25 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Maximale afwijking | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 150 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materiaal | Roestvrij | C-staal | C-staal | Roestvrij |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband | Voelerband |