{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±4 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 150 mm | |
Dikte | 0,1 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478540 0,1 | |
EAN/GTIN | 2050002041660 | |
Nummer fabrikant | 713 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 150 mm×5 m 0,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,1 | 0,1 |
Maximale afwijking | ±4 | ±4 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 150 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 |
Producttype | Voelerband | Voelerband |