{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 100 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478530 0,8 | |
EAN/GTIN | 2050001053992 | |
Nummer fabrikant | 630 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 100 mm×5 m 0,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,8 | 0,8 | |
Maximale afwijking | ±13 | ±13 | |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 100 | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 | 10 |
Materiaal | Roestvrij | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |