{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 100 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478530 0,6 | |
EAN/GTIN | 2050001053978 | |
Nummer fabrikant | 626 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Voelerband op rol 100 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,6mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,6 mm | |
Maximale afwijking | ±10 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 100 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m |
Materiaal | Roestvrij | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband |