Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,4mm

Artikelnummer: 478505 0,4
(4,58 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Roestvrij
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±9 µm
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Materiaal Roestvrij
Materiaal Edelstaal, RVS
Rollen lengte 5 m
Rollen breedte 12,7 mm
Dikte 0,4 mm
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478505 0,4
EAN/GTIN 2050001054883
Nummer fabrikant 922

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).
Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.
Roestvrij− roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,005−0,05 mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

In de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantiemetingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.