{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±6 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,2 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478505 0,2 | |
EAN/GTIN | 2050001054852 | |
Nummer fabrikant | 917 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,2mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
Maximale afwijking | ±6 µm | ±6 µm |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m |
Materiaal | Roestvrij | Roestvrij |
Producttype | Voelerband | Voelerband |