{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Meetbereik temperatuur | -10 °C - 50 °C | |
Meetbereik relatieve vochtigheid | 0 % - 55 % | |
Maximale afwijking temperatuur | ±0,5 °C | |
Maximale afwijking relatieve vochtigheid | ± 1 % | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Lengte | 119 mm | |
Breedte | 46 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Materiaalvochtigheidsmeter |
Artikelnummer | 474262 606-2 | |
EAN/GTIN | 4029547008306 | |
Nummer fabrikant | 0560 6062 |