Materiaalvochtigheidsmeter, Type: 606-1

Artikelnummer: 474262 606-1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik relatieve vochtigheid 0 % - 55 %
Maximale afwijking relatieve vochtigheid ± 1 %
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Lengte 119 mm
Breedte 46 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Materiaalvochtigheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474262 606-1
EAN/GTIN 4029547008290
Nummer fabrikant 0560 6060

Omschrijving

Toepassing:

Nauwkeurig meten van de materiaalvochtigheid door opgeslagen karakteristieken voor diverse houtsoorten (bijvoorbeeld beuken-, vuren- en eikenhout . . .) en verschillende andere materialen (bijvoorbeeld beton, baksteen, gips . . .).