Temperatur- und Strömungsmessgerät 410I

Artikelnummer: 474186 410I
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Energieversorgung Batterijvoeding
    Meetbereik temperatuur -20 °C - 60 °C
    Anzahl enthaltener Batterien 4
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Meetbereik luchtsnelheid 0,4 m/s - 30 m/s
    Länge 154 mm
    Breite 43 mm
    Hoogte 21 mm
    Producttype Temperatuur- en stromingsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 474186 410I
    EAN/GTIN 4029547014277
    Nummer fabrikant 0560 1410

    Omschrijving

    Ausführung:

    Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart Probes App (Systemvoraussetzungen: iOS 8.3 bzw. Android 4.3 oder neuer / Bluetooth 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.
    • Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.
    • Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.
    • Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.
    • Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.

    Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung.
    Darstellen des Volumenstroms mehrerer Auslässe zum Einregeln von Anlagen. Einfache Parametrierung des Auslasses (Dimension und Geometrie).

    Lieferumfang:

    Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

    Hinweis:

    Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen