Temperatuur- en stromingsmeter, Type: 405I

Artikelnummer: 474186 405I
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Batterijvoeding
Meetbereik temperatuur -20 °C - 60 °C
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik luchtsnelheid 0 m/s - 30 m/s
Lengte 200 mm
Breedte 30 mm
Hoogte 41 mm
Producttype Temperatuur- en stromingsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474186 405I
EAN/GTIN 4029547014260
Nummer fabrikant 0560 1405

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en voor de smartphone geoptimaliseerde meetapparatuur. Alle meetgegevens worden direct naar de gratis te gebruiken testo Smart Probes-app (systeemvereisten: iOS 8.3 resp. Android 4.3 of nieuwer / Bluetooth 4.0) overgedragen en kunnen met een mobiel apparaat worden afgelezen, gerapporteerd en vervolgens direct per e-mail worden verzonden.
  • Weergave van maximaal 6 Smart Probes tegelijk.
  • Draadloos aflezen van de meetwaarden op een mobiel apparaat.
  • Meetwaardeveranderingen kunnen als afbeelding of tabel worden weergegeven.
  • Meetrapporten kunnen met foto’s worden aangevuld.

Thermo-anemometer met smartphone-bediening.
Meting van luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur. Eenvoudige configuratie van dimensie en geometrie van de kanaaldoorsnede voor bepaling van de volumestroom. Tot 400 mm uittrekbare telescoopbuis.

Levering:

Inclusief 4 batterijen nr. 081561 LR3 en kalibratierapport.

Tip:

Andere Smart Probes (thermometer, tangthermometer, verschildrukmeter en hogedrukmeter) op aanvraag leverbaar.