{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Meetbereik | -50 tot +350 kortstondig tot 500 °C | |
Resolutie | 0,1 °C | |
Maximale afwijking (-50,0 tot 99,9 °C) | ±1 °C | |
Maximale afwijking rest. meetbereik | ±1 % | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Meeteenheden | °C / °F | |
Sonde-⌀ | 12 mm | |
Sondelengte | 150 mm | |
Responsietijd t99 | 5 s | |
Batterijlevensduur ca. | 1.000 h | |
Producttype | Temperatuurmeter |
Artikelnummer | 474080 T2 | |
EAN/GTIN | 4029547008375 | |
Nummer fabrikant | 0560 9056 |