Temperatuurmeter met meetsonde, Type: T1

Artikelnummer: 474080 T1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 97,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik -50 tot +350 kortstondig tot 500 °C
Resolutie 0,1 °C
Maximale afwijking (-50,0 tot 99,9 °C) ±1 °C
Maximale afwijking rest. meetbereik ±1 %
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Meeteenheden °C / °F
Sonde-⌀ 3 mm
Sondelengte 200 mm
Responsietijd t99 10 s
Batterijlevensduur ca. 1.000 h
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474080 T1
EAN/GTIN 4029547008368
Nummer fabrikant 0560 9055

Omschrijving

Uitvoering:

minithermometer in zakformaat.
Grote nauwkeurigheid (thermokoppels type K).
Gepatenteerde zwenkkop (180°).
Meetsonde met dompel-/insteekvoeler voor het meten in vloeistoffen, zachte of poederachtige stoffen of in de lucht.

Levering:

Inclusief bevestigingsclip, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3.