Warmtebeeldcamera 871S

Artikelnummer: 474040 871S

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 232,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Temperatuurbereik -30 °C - 650 °C
    Nauwkeurigheid ±2 °C of 2% van de meetwaarde
    Displaymaat 3,5 inch
    Thermische gevoeligheid 0,08 K
    Beeldherhalingsfrequentie 9 Hz
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Zichtveld 35×26 graden
    Detectorafmeting 480×360 px
    minimale focusseerafstand 0,5 m
    Producttype Warmtebeeldcamera

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 474040 871S
    EAN/GTIN 4029547024795

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Camera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit en de geringe temperatuurresolutie zijn ook zeer kleine temperatuurverschillen herkenbaar. Hierdoor kan een kwalitatieve en kwantitatieve temperatuuranalyse worden uitgevoerd. Auto-Hot-Cold-Spot-herkenning. Scale Assist: Hiermee stelt u automatisch een zinvolle schaal in om de gedetecteerde waarden te meten.
    Met geïntegreerde digitale 5-megapixel camera. Het meetinstrument kan via Bluetooth en de Testo Thermography App met uw smartphone worden verbonden. Intuïtieve bediening in moderne tegeloptiek.

    Toepassing:

    Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

    Levering:

    Inclusief USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, professionele software (vrije download), handleiding voor ingebruikneming, beknopte handleiding en kalibratierapport en koffer.