Warmtebeeldcamera 868S

Artikelnummer: 474040 868S

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 232,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Temperatuurbereik -30 °C - 650 °C
    Nauwkeurigheid ±2 °C of 2% van de meetwaarde
    Displaymaat 3,5 inch
    Thermische gevoeligheid 0,08 K
    Beeldherhalingsfrequentie 9 Hz
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Zichtveld 31×23 graden
    Detectorafmeting 320×240 px
    minimale focusseerafstand 0,5 m
    Producttype Warmtebeeldcamera

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 474040 868S
    EAN/GTIN 4029547024788

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Camera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit en de geringe temperatuurresolutie zijn ook zeer kleine temperatuurverschillen herkenbaar. Hierdoor kan een kwalitatieve en kwantitatieve temperatuuranalyse worden uitgevoerd. Auto-Hot-Cold-Spot-herkenning. Scale Assist: Hiermee stelt u automatisch een zinvolle schaal in om de gedetecteerde waarden te meten.
    Met geïntegreerde digitale 5-megapixel camera. Het meetinstrument kan via Bluetooth en de Testo Thermography App met uw smartphone worden verbonden. Intuïtieve bediening in moderne tegeloptiek.

    Toepassing:

    Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

    Levering:

    Inclusief USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, professionele software (vrije download), handleiding voor ingebruikneming, beknopte handleiding en kalibratierapport en koffer.