{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 0,1 % | |
IP-klasse | IP 64 | |
Doorgangsmeting | ja | |
Diodetest | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS | |
Wisselspanning AC | 0,1 mV - 600 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV - 600 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 µA - 10 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 µA - 10 A | |
Weerstand | 0,1 - 60 MΩ | |
Capaciteit | 0,001 nF - 30000 µF | |
Frequentie | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Temperatuur | -20 °C - 500 °C | |
Overspanningscategorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473310 760-2 | |
EAN/GTIN | 4029547013959 | |
Nummer fabrikant | 0590 7602 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Multimeter, Type: 760-2
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
94,00 €
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | 1 |
Frequentie | 0,001 Hz - 30 MHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Gelijkstroom DC | 0,1 µA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Basisnauwkeurigheid | 0,1 % | 1,5 % |
Capaciteit | 0,001 nF - 30000 µF | 1 pF − 200 µF |
Overspanningscategorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Producttype | Multimeter | Multimeter |