{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 1 % | |
Fabrikantnummer | CM10-1 | |
Akoestische doorgangstest | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS | |
Geheugenfunctie | HOLD, MAX / MIN | |
Wisselspanning AC | 0,1 V − 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Wisselstroom AC | 10 mA − 1500 A | |
Gelijkstroom DC | 10 mA − 1500 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 600 Ω | |
Frequentie | 0,01 Hz − 10 kHz | |
maximale tangopening | 42 mm | |
Overspanningscategorie | CAT IV 600 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Voeding | 2× 081561 LR6 | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473305 CM10-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446885 |