Stroom-spanningstester T6-600

Artikelnummer: 473215 T6-600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meetmethode TRUE RMS
Waardeopslagtoets ja
Weergavebereik AC 1 V - 600 V
Weergavebereik DC 1 V - 600 V
Wisselstroom AC 0,1 - 200 A
Weerstand 1 Ω – 2 kΩ
Overspanningscategorie CAT III 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473215 T6-600
EAN/GTIN 095969854108

Omschrijving

Uitvoering:

Open stroomtang voor het contactloos meten van spanning, stroom en frequentie, zonder meetkabels met spanningvoerende punten in contact te hoeven brengen. Testpennen verwisselbaar. Voor meting van draaddoorsnedes van 120 mm². Goed afleesbaar display met achtergrondverlichting.

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR6, aangesloten meetkabels met afneembare 4 mm meetpuntbeschermkappen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen