{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik AC | 12 V - 1.000 V | |
Weergavebereik DC | 12 V - 1.000 V | |
Weergave | LED | |
Fabrikantnummer | EXPERT | |
IP-klasse | IP 65 | |
Test draaiveldrichting | Led | |
Fasetest | LED | |
Polariteitstest | LED | |
Doorgangsmeting | akoestisch/led | |
Contactloze kabelbreukdetector | ja | |
Trilalarm | ja | |
Meetpuntverlichting | ja | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Elektrische isolatie | VDE 1000 V | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 473105 EXPERT | |
EAN/GTIN | 4014651502628 | |
Nummer fabrikant | 050262 |