Spanningzoeker DUSPOL®, Apparaattype: ANALOG

Artikelnummer: 473105 ANALOG
Korting
65,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,80 / st.
  • € 181,50 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Apparaattype Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 12 V - 1.000 V
Weergavebereik DC 12 V - 1.000 V
Weergave Duikspoel (verlicht) / LED
Fabrikantnummer ANALOG
IP-klasse IP 65
Test draaiveldrichting LCD
Fasetest LCD
Polariteitstest Led
Trilalarm ja
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Elektrische isolatie VDE 1000 V
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473105 ANALOG
EAN/GTIN 4014651502611
Nummer fabrikant 050261

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk. slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).
voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar). Toegestaan voor spanningstest op installaties tot 1000 V. Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015