Contactloze spanningzoeker LVD2

Artikelnummer: 473005 LVD2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 60,40 / st.
  • € 174,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 40

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 40
Weergavebereik AC 90 V - 600 V
Overspanningscategorie CAT IV / 600V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Voeding 2× 081561 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473005 LVD2
EAN/GTIN 095969369978

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte spanningstester voor het contactloos herkennen van onder spanning staande draden.
extra meetpuntverlichting.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Controle van kabels, contactdozen, aansluitdozen etc. Brandt de meetpunt rood en klinkt een piepsignaal, dan is er spanning aanwezig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen