• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Non-contact voltage testers 1ACII

Artikelnummer: 473005 1ACII
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 40
    Weergavebereik AC 200 V - 1.000 V
    Overspanningscategorie CAT IV / 1000 V
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
    Voeding 2× 081561 LR3
    Producttype Spanningstester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 473005 1ACII
    EAN/GTIN 095969290814

    Omschrijving

    Version:

    Compact voltage tester for non-contact detection of live conductors.

    Function:

    IP40: Protected against penetration by foreign bodies with ⌀ > 1 mm, however tools and wires should be kept away, and offers no protection against water.

    Application:

    Testing of cables, sockets, junction boxes etc., if voltage is present, the measuring prod lights up red and sounds a beep signal.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen