Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL 3-80CG

Artikelnummer: 468490 3-80CG
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,2 mm/m
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Laserklasse 2
Kleur van de laser groen
Bereik 30 m
Bereik met ontvanger 120 m
Nivelleerbereik ±4 graden
Statiefschroefdraad 1/4 inch; 5/8 inch
Lengte 162 mm
Breedte 84 mm
Hoogte 148 mm
Gewicht 900 g
Aansluiting Bluetooth-interface
Verpakking Transportkoffer
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468490 3-80CG
EAN/GTIN 3165140888424
Nummer fabrikant 0601063T00

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlaser met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.
Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoren).
Groot werkbereik tot max. 120 m met behulp van de ontvanger LR7 Professional (toebehoren). Bluetooth-interface voor gebruik met bediening op afstand, voor nauwkeurig werken zonder het apparaat aan te raken. CAL Guard bewaakt de laser en meldt negatieve invloeden en nodige kalibratie. Alternatieve stroomvoorziening met 4× AA-batterijen. Hoogteverstelling met vergrendeling voor veilige en nauwkeurige uitlijning door universele houder BM1.
Groene laserlijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Accu met snellader, universele houder BM1, laserrichtplaat, beschermtas, transportkoffer.