{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±0,3 mm/m | |
Fabrikantnummer | GLL 2-15 G | |
IP-klasse | IP 64 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Laserklasse | 2 | |
Kleur van de laser | groen | |
Bereik | 15 m | |
Nivelleerbereik | ±4 graden | |
Statiefschroefdraad | 1/4 inch | |
Lengte | 126 mm | |
Breedte | 63 mm | |
Hoogte | 115 mm | |
Gewicht | 570 g | |
Producttype | Kruislijnlaser |
Artikelnummer | 468490 2-15G | |
EAN/GTIN | 4059952511054 | |
Nummer fabrikant | 0601063W00 |