Zelfnivellerende kruislijnlaser GCL 2-15

Artikelnummer: 468488 2-15
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,3 mm/m
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Laserklasse 2
Kleur van de laser rood
Bereik 15 m
Nivelleerbereik ±4 graden
Statiefschroefdraad 1/4 inch; 5/8 inch
Lengte 112 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 106 mm
Gewicht 490 g
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468488 2-15
EAN/GTIN 3165140836371
Nummer fabrikant 0601066E00

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlaser met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3 × batterij nr. 081561 LR6, multifunctionele houder, laserrichtbord en beschermtas.