Zelfnivellerende kruislijnlaser LINO L2G

Artikelnummer: 468481 L2G
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale afwijking 0,2 mm/m
    IP-klasse IP 54
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Laserklasse 2
    Kleur van de laser groen
    Bereik 35 m
    Bereik met ontvanger 80 m
    Nivelleerbereik ±4 graden
    Statiefschroefdraad 1/4 UNC inch
    Breedte 60 mm
    Hoogte 110 mm
    Diepte 100 mm
    Gewicht 530 g
    Producttype Kruislijnlaser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 468481 L2G
    EAN/GTIN 7640110697535

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, ergonomische kunststof behuizing, stof- en spatwaterdicht.
    Met groene laserlijnen voor optimale zichtbaarheid. Tot 400% betere zichtbaarheid dan bij een rode laserstraal.
    Pulsfunctie met energiespaarmodus. Zeer lange gebruiksduur van maximaal 44 h dankzij Li-ion accu. De magnetische adapter kan aan elke wand met stalen elementen worden bevestigd. Dankzij magneet willekeurig te zwenken en eenvoudig te verwijderen. Fixeren voor schuine projecties en als transportbescherming.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief adapter, Li-ion-accu, lader, batterijhouder, richtbord en koffer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen