Universele laser ‘autoMAGIC’ 5SP

Artikelnummer: 468465 5SP
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Fabrikantnummer 654KLP5SP
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Laserklasse 2M
Bereik 30 m
Nivelleerbereik ±3 graden
Statiefschroefdraad 1/4 UNC, 5/8 UNC inch
Breedte 116 mm
Hoogte 112 mm
Diepte 69 mm
Gewicht 0,5 kg
Producttype Universele laser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468465 5SP
EAN/GTIN 4007368102946

Omschrijving

Uitvoering:

Kruislijn- en 5-straallaser in één apparaat, zelfnivellerend door een magnetisch gedempt pendelsysteem. Pulslaserlijnen horizontaal en verticaal, apart en samen inschakelbaar. Loodlaser naar boven en beneden; 3 horizontale laserstralen naar voren, links en rechts; alle laserstralen staan in een hoek van 90° t.o.v. elkaar. Fixeerbaar voor het afbeelden van ‘schuine lijnen’ en als transportbescherming.

Levering:

Magnetische wandhouder met statiefaansluiting, laserrichtbord, draagtas en 3 batterijen nr. 081561 maat LR6.