Digitale hellingshoekmeter 3600

Artikelnummer: 467560 3600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 67,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Meetbereik 360 (4×90°) graden
Numerieke resolutie 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) graden
Maximale afwijking elektronicamodule 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) graden
Vlakheidstolerantie 0,0762 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek Digitaal
Lengte 153 mm
Breedte 31 mm
Hoogte 49 mm
Verpakking stevige box
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467560 3600
EAN/GTIN 2050001668448

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium frame met precisie-aanslagvlakken, bovenzijde met prisma.
  • Pijlen op het display vergemakkelijken het uitlijnen op 0° respectievelijk 90°.
  • Hold-functie voor het vasthouden van het meetresultaat.
  • Nulpuntinstelling in elke gewenste positie.

Levering:

Inclusief opbergdoos en 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.