Digitale hellingshoekmeter 360

Artikelnummer: 467560 360

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
    Meetbereik 360 (4×90°) graden
    Numerieke resolutie 0,1 graden
    Maximale afwijking elektronicamodule horizontaal 0,1 / verticaal 0,2 graden
    Vlakheidstolerantie 0,0762 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Meettechniek Digitaal
    Lengte 153 mm
    Breedte 31 mm
    Hoogte 49 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype Hellingshoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 467560 360
    EAN/GTIN 2050001668431

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aluminium frame met precisie-aanslagvlakken, bovenzijde met prisma.
    • Pijlen op het display vergemakkelijken het uitlijnen op 0° respectievelijk 90°.
    • Hold-functie voor het vasthouden van het meetresultaat.
    • Nulpuntinstelling in elke gewenste positie.
    • Bij bovenhands meten draait het display, wat aflezen van onderaf mogelijk maakt.

    Levering:

    Inclusief opbergdoos en 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.