{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR6 | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,05 / 0,1 graden | |
Weergavemodus | °, %, mm/m, in/ft − decimaal en als breuk | |
Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking elektronicamodule | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) graden | |
IP-klasse | IP 67 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijlevensduur ca. | 150 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte | 800 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467554 800 | |
EAN/GTIN | 4005069198282 |