Elektronische lichtmetalen waterpas 600 mm

Artikelnummer: 467554 600
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR6
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,05 / 0,1 graden
Weergavemodus °, %, mm/m, in/ft − decimaal en als breuk
Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting 0,5 mm/m
Maximale afwijking elektronicamodule 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) graden
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijlevensduur ca. 150 h
Meettechniek Digitaal
Lengte 600 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467554 600
EAN/GTIN 4005069198299

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuust rechthoekig aluminium profiel met schokdempende eindkappen. Twee in elke gebruikssituatie optimaal afleesbare digitale displays − met een druk op de knop verlicht. Tegen stof en water beschermd.
Weergavemodi: °, %, mm/m, in/ft − decimaal en als breuk. Toetsenblokkering. Akoestische doelgeleiding met twee verschillende signalen. Referentiewaarde vrij te kiezen. Waarschuwing bij het kantelen van de waterpas in de tweede as. Zelfkalibratie in stappen van 90°. Batterijlevensduur van tot wel 400 uur.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterijen nr. 081551 LR6.
Inclusief transporttas.