Pocket-waterpas Electric 70 mm

Artikelnummer: 467484 70
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pocket Electric
Maximale afwijking in normale positie 1 mm/m
Meettechniek analoog
Lengte 70 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 40 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467484 70
EAN/GTIN 4005069181154

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste aluminiumkern-behuizing met vast ingegoten libel voor horizontale meting. Extra sterke magneet voor betrouwbare fixatie op metalen objecten.
Voor snel en betrouwbaar uitlijnen van inbouwschakelaars en -contactdozen. Dankzij de uitsparing voor de schroevendraaiergeleiding kan het inbouwdeel bij een geplaatste waterpas makkelijk worden uitgelijnd.

Levering:

Inclusief stevige riemclip.