{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Lengte | 800 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467030 800 | |
EAN/GTIN | 4005069153625 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Lichtmetalen waterpas, Lengte: 800mm
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 28,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 46,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal libellen horizontaal | 1 | ||
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lengte | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Materiaal behuizing | Aluminium | ||
Doorsnede | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Producttype | Waterpas | Waterpas | Waterpas |