{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Magneet | Permanente magneet | |
Aantal libellen horizontaal | 1 | |
Aantal libellen verticaal | 1 | |
Uitvoering meetvlak | prismatisch meetvlak | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Lengte | 800 mm | |
Doorsnede | 24 × 55 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467025 800 | |
EAN/GTIN | 4045197949325 | |
Nummer fabrikant | 467025 800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Lichtmetalen waterpas met magneet, Lengte: 800mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 46,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lengte | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Producttype | Waterpas | Waterpas | Waterpas | Waterpas |