{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Magneet | Permanente magneet | |
Aantal libellen horizontaal | 1 | |
Aantal libellen verticaal | 1 | |
Uitvoering meetvlak | prismatisch meetvlak | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Lengte | 600 mm | |
Doorsnede | 24 × 55 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467025 600 | |
EAN/GTIN | 4045197949318 | |
Nummer fabrikant | 467025 600 |