Houten duimstok, geel 2 m

Artikelnummer: 466000 2
Korting
4,80 €
(1,05 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9.987 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EG III
  • Materiaal: Beukenhout

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Materiaal Beukenhout
Lengte 2 m
Breedte 16 mm
Dikte 3,3 mm
Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 466000 2
EAN/GTIN 4005069145125
Nummer fabrikant 01104

Omschrijving

Uitvoering:

Omsluitende, hoogvaste scharnierplaatjes met geharde stalen veren en verzonken scharnierpunten.
Doorlopend lichtgeel gelakt.
Schaalverdeling mm (onder en boven). Goed afleesbare schaalverdeling. Decimale getallen rood. Delen van hoogwaardig beukenhout.