Stalen meetband V2A voor omtrek en ⌀ Bandbreedte 35 mm, maximale meetomtrek: 3460mm

Artikelnummer: 465684 3460

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 141,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximale meetomtrek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik voor ⌀ 700 mm - 1.100 mm
Meetbereik voor omtrek 2.190 mm - 3.460 mm
Bandbreedte 35 mm
Banddikte 0,2 mm
Aflezing 0,1 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465684 3460
EAN/GTIN 2050002041257
Nummer fabrikant 62000928

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen CJU-meetband voor het meten van buitenomtrek en ⌀ van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en ⌀. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. Noniusaflezing 0,1 mm. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.
V2A-uitvoering van roestvrij verenstaal.

Voordeel:

Eenvoudige hantering en centreermogelijkheid dankzij breed oplegvlak. Hogere stabiliteit. Sneller en betrouwbaar meten.

Tip:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag. Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.