{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik voor ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Meetbereik voor omtrek | 60 mm - 950 mm | |
Bandbreedte | 35 mm | |
Banddikte | 0,2 mm | |
Aflezing | 0,1 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 465684 950 | |
EAN/GTIN | 2050002041288 | |
Nummer fabrikant | 62000915 |