{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 3 m | |
Bandbreedte | 13 mm | |
Behuizing lengte | 65 mm | |
Behuizing breedte | 22 mm | |
Behuizing hoogte | 61 mm | |
Maximale afwijking | 0,9 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462250 3 | |
EAN/GTIN | 4975364029119 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolbandmaat met automatische bandblokkering TopConve, Bandlengte: 3m
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
13.969 stuks direct leverbaar
4,41 €
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.874 stuks direct leverbaar
14,70 €
|
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
13,60 €
|
op aanvraag
Op voorraad
15.091 stuks direct leverbaar
3,66 €
|
op aanvraag
Op voorraad
678 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 13 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband |