818 concentriciteitstester, hartafstand 0-200 mm, hoogte 50 mm

Artikelnummer: 4622200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4622200
    EAN/GTIN 4059192026141
    Nummer fabrikant 4622200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bestaande uit:

    Meetbank:

    • Leegstand van het contactoppervlak volgens DIN 876-2
    • Met 2 T-sleuven voor bevestiging van de centreerblokken en de meetstaaf

    Meetstaaf 818 XNB:

    • Uittrekarm met één scharnier
    • Montage voor indicatoren met as Ø 8 mm met fijninstelling

    Meetstandaarden:

    • Beide centerblokken zijn verplaatsbaar
    • Rechts centerblok met intrekbare klemtip
    • Links centerblok met vaste tegentip
    • Centerblokken met tiphoogte 75 mm extra met 90° prisma's voor werkstukken zonder centreerboring (voor ondersteuningsdiameters tot 20 mm)

    Omschrijving:

    Rondsnijtester met meetpunten MarStand 818
    • Puntafstand: 0 - 200 mm
    • Punthoogte: 50 mm
    Inhoud van de levering: Meetbank, meetstangen 818 XNB, meetpunten, zonder indicator.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Concentriciteitstester met centrumblokken
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Montagegat: 8H7
    • Afmetingen (L x B) mm: 350 x 110
    • Breedte T-sleuf: 10H7
    • Centreerafstand: 0 - 200
    • Toepassing:
    • Type product: 818
    • Afmeting L: 350 mm
    • Afmeting A: 200 mm
    • Centreerafstand einde: 200 mm
    • Hoogte midden: 50 mm
    • Afmeting d in mm: 16 mm
    • Gewicht product: 8.00 kg
    • Max. Max. werkstukbelasting per kop kg: 5 kg
    • Toegestane hoogte middenverschuiving: 0.05 mm
    • Toegestane zijdelingse middenverschuiving: 0.05 mm
    • Centreerafstand begin: 0 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen