818 pe prisma-inzetstukken per paar voor 50/75 mm puntbokken

Artikelnummer: 4622210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4622210
    EAN/GTIN 4059192026189
    Nummer fabrikant 4622210
    L-nummer L40080 1070

    Omschrijving

    Omschrijving:

    818 pe Prisma-inzetstukken per paar
    • Diameterbereik 3 - 15 mm
    • Kan worden gebruikt voor centerhoogte mm: 50 / 75 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Prisma-inzetstukken per paar
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Type product: 818 pe
    • Geschikt voor centerhoogte mm: 50 / 75 mm
    • Hoogte midden: 50 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen